※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
中興化成工業
チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
幅(mm)
19
13
25
100
150
200
300
10
38
50
19
テープ幅(mm)
19
13
25
100
150
200
300
10
38
50
19
厚さ(mm)
0.23
0.08
0.13
0.18
0.23
テープ厚さ(mm)
0.23
0.08
0.13
0.18
0.23
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19982184
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.23
使用温度範囲(℃)
200
種別
ASF-121FR
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.23
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
約200
アズワン品番
3-5582-03