曜日別特売
- チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ 中興化成工業 19982218

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
幅(mm)50
テープ幅(mm)50
厚さ(mm)0.23
テープ厚さ(mm)0.23
内容量1個注文コード19982218品番-
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23使用温度範囲(℃)200種別ASF-121FR幅(mm)50厚さ(mm)0.23長さ(m)10耐熱温度(℃)約200アズワン品番3-5582-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする