曜日別特売
AFT825 PTFEテープ アズワン 19982288

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

PTFEテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
厚さ(mm)0.08
テープ厚さ(mm)0.08
内容量1巻注文コード19982288品番AFT825
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。

テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.08基材PTFE(四フッ化エチレン)フィルム粘着剤シリコン粘着剤粘着力2N/10mm使用温度範囲(℃)200材質基材/PTFE(四フッ化エチレン)フィルム厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)200粘着力(N/10mm)2引張強度(N/10mm)20アズワン品番3-6608-03特性耐熱性、耐薬品性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19982315
2020-07-05
用途: バイクのワイヤーの保護など
製造業

他社のより安く購入しましたが、ロールの表面が波打ちテープが凸凹でいまいちでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする