曜日別特売
S18H30(ASTM) 高精度電鋳ふるい アズワン 19986314

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

S18H30(ASTM) 高精度電鋳ふるい アズワン 19986314
S18H30(ASTM) 高精度電鋳ふるい アズワン 19986314
S18H30(ASTM) 高精度電鋳ふるい アズワン 19986314

高精度電鋳ふるい

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番3-6821-13
3-6821-13
3-6820-01
3-6820-02
3-6820-03
3-6820-04
3-6820-05
3-6820-06
3-6820-07
3-6820-08
3-6820-09
3-6820-10
3-6820-11
3-6820-12
3-6820-13
3-6820-14
3-6820-15
3-6820-16
3-6820-17
3-6820-18
3-6820-19
3-6820-20
3-6820-22
3-6820-23
3-6820-24
3-6820-25
3-6820-26
3-6820-27
3-6820-28
3-6820-29
3-6820-30
3-6821-01
3-6821-02
3-6821-03
3-6821-04
3-6821-05
3-6821-06
3-6821-07
3-6821-08
3-6821-09
3-6821-10
3-6821-11
3-6821-12
3-6821-14
3-6821-15
3-6821-16
3-6821-17
3-6821-18
3-6821-19
3-6821-20
3-6821-21
3-6821-22
3-6821-23
3-6821-24
3-6821-25
3-6821-26
3-6821-27
3-6821-28
3-6821-29
3-6821-30
3-6822-01
3-6822-02
3-6822-03
3-6822-04
3-6822-05
3-6822-06
3-6822-07
3-6822-08
3-6822-09
3-6822-10
3-6822-11
3-6822-12
3-6822-13
3-6822-14
3-6822-15
3-6822-16
3-6822-17
3-6822-18
3-6822-19
3-6822-20
3-6822-21
3-6822-22
3-6822-23
3-6822-24
3-6822-25
3-6822-26
3-6822-27
3-6822-28
3-6822-29
3-6822-30
内容量1個注文コード19986314品番S18H30(ASTM)
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥124,300
販売価格(税別)
113,000

X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。全数検査証明書付きで安心して使用できます。

内径(Φmm)76材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304)内高(mm)27準拠規格ASTME11アズワン品番3-6821-13開口寸法(μm)18付属品検査証明書フレームJIS/JIS Z8801-1(Φ75mm)準拠 ISO/ISO3310-1(Φ75mm)準拠 ASTM/ASTM E11(Φ76mm)準拠穴の形状ピッチ(μm)30外高(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする