曜日別特売
3X10 3W-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 19994795

 

3X10 3W-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 19994795
3X10 3W-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 19994795
3X10 3W-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 19994795

3W-ZEC(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)10
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(1500個)注文コード19994795品番3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,070
販売価格(税別)
6,427
長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法s(mm)5.5寸法k(mm)2ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする