曜日別特売
4X6 3W-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 19994890

 

4X6 3W-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 19994890
4X6 3W-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 19994890
4X6 3W-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 19994890

3W-ZEC(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1800個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)6
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(1800個)注文コード19994890品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,796
販売価格(税別)
8,905
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法s(mm)7寸法k(mm)2.8ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする