※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
フッ素樹脂フィルム(PFA)210×297mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
19996123
品番
PFA-0.1-A4
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,850
販売価格(税別)
¥
23,500
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
耐熱性
◎
連続使用温度(℃)
260
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
305
耐候性
◎
アズワン品番
3-5591-04
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長