曜日別特売
SUS-103GS+FB 静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)フットブレーキ付 金沢車輌 19996418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-103GS+FB 静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)フットブレーキ付 金沢車輌 19996418
SUS-103GS+FB 静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)フットブレーキ付 金沢車輌 19996418

静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)フットブレーキ付

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
荷台寸法(幅)(mm)455
耐荷重(kg)150
荷台寸法(奥行)(mm)730
車輪径(Φmm)100
内容量1台注文コード19996418品番SUS-103GS+FB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

SUS304ステンレス+樹脂のハイブリッド!
前方バンパー及びキャスターには黒いゴム跡がつかないノーマーキングバンパー付!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
ハンドルや前方バンパーを止めるためのボルトやビスもSUS304ステンレスを使用

耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)730×455質量(kg)16仕様ハンドルのみ組立要(所要時間3~5分)材質デッキ/ステンレス(SUS304)+ポリプロピレン、フットブレーキ:スチール車輪径(Φmm)100材質(車輪)静音ノーカーボングレーゴム荷台寸法(幅)(mm)455材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)荷台寸法(奥行)(mm)730騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする