用途研究室・倉庫・トンネル・クリーンルーム・地下室等の酸欠事故防止。電源AC100V±10%仕様一体型タイプスマートタイプ検知器寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(リモートセンサー)約40×96×35.5連続使用時間約1年(無警報、バックライト無点灯時)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~25.0vol%使用温湿度範囲-10+40℃90%RH以下(結露なきこと)検知方式拡散式またはリモート検知方式動作(警報)ランプ点灯、ブザー、内容表示警報設定値(ガス)1st:19.0vol%、2nd:18.0vol%検知対象ガス酸素警報種類ガス警報/故障警報