内容量1セット適合メーカーホンダ グレイスセット内容フェイスパネル:1個スペーサーテープ:1個取り付けパネル:2個ブラケット:1個オーディオハーネス(24P)ステアリングリモコン接続コード付:1個アンテナ変換コード(2P):1個M5×10mmビス ブラケット用:8本5Φ×10mmタッピング ブラケット用:8本M5×8mm皿ビス 取り付けパネル用:4本5Φ×8mm皿タッピング 取り付けパネル用:4本4.5Φ×12mmタッピング ブラケット用:4本M5×12mmフランジボルト:2本注文コード19997608品番H2467