曜日別特売
H2465 オーディオナビゲーション取付キット エーモン 19997617

H2465 オーディオナビゲーション取付キット エーモン 19997617
H2465 オーディオナビゲーション取付キット エーモン 19997617

オーディオナビゲーション取付キット

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット適合メーカーホンダ シャトルセット内容フェイスパネル:1個スペーサーテープ:1個取り付けパネル:2個ブラケット(L・R):各1個オーディオハーネス(24P)ステアリングリモコン接続コード付:1個アンテナ変換コード(2P):1個M5×10 ビス ブラケット用:8本Φ5×10 タッピング ブラケット用:8本M5×8 皿ビス 取り付けパネル用:4本Φ5×10 皿タッピング 取り付けパネル用:4本Φ4.5×12 タッピング ブラケット用・グロメット用:5本M5×16 フランジボルト:3本Φ17×11 スクリューグロメット:1個注文コード19997617品番H2465
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。

セット内容
フェイスパネル:1個
スペーサーテープ:1個
取り付けパネル:2個
ブラケット(L・R):各1個
オーディオハーネス(24P)
ステアリングリモコン接続コード付:1個
アンテナ変換コード(2P):1個
M5×10 ビス ブラケット用:8本
Φ5×10 タッピング ブラケット用:8本
M5×8 皿ビス 取り付けパネル用:4本
Φ5×10 皿タッピング 取り付けパネル用:4本
Φ4.5×12 タッピング ブラケット用・グロメット用:5本
M5×16 フランジボルト:3本
Φ17×11 スクリューグロメット:1個
適合メーカーホンダ シャトル
取扱説明書:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44995607
2022-04-14
用途: ナビの取付け用
その他業種

新車購入により必要となりました。納車後の取付けとなります

対象商品 : 52254467
2022-01-21
用途: ナビの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

社外のナビを取り付けるのに必需品です。メーカー品なので安心しています。

対象商品 : 19997635
2019-03-26
用途: カーナビ取り付け

ジムニーJB64にパイオニアのナビを取り付けたのですが、ほとんどの部品や配線が揃っていて、簡単に取り付けができます。これ以外に用意する必要があったのは、純正カプラから出ているステアリングスイッチの配線をナビ本体に接続するためのケーブルだけでした。

1が参考にしています
対象商品 : 09110237
2019-02-15
用途: ナビの取り付け
サービス業

ブラケットの外寸が大きすぎて入らなかった。(ねじ穴はあっている)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする