100104 0003 最上 筋違 黒 大塚刷毛製造 19998353

100104 0003 最上 筋違 黒 大塚刷毛製造 19998353
100104 0003 最上 筋違 黒 大塚刷毛製造 19998353

最上 筋違 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
板幅(mm)9
毛丈(mm)24
サイズ(号)3
玉厚(mm)8
内容量1本注文コード19998353品番100104 0003
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

●厳選された馬の尾毛をふんだんに使用した最高級刷毛。●腰のねばり・まとまりの良さ・取りつけの頑丈さ・耐久性と、あらゆる面でベストクオリティを実現。繊細な塗り味、美しい仕上がりを存分に堪能できる。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズ。

形状筋違質量(g)約8種類刷毛全高(mm)約151サイズ(号)3毛丈(mm)24材質(毛)馬蹄毛主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)8板幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする