AW型-HW ニューラボベンチ(ホワイトカラー) アズワン 19998415

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ニューラボベンチ(ホワイトカラー)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
奥行(mm)600
内容量1個注文コード19998415品番AW型-HW
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥54,670
販売価格(税別)
49,700

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。

材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)高さ(mm)850間口(mm)1200奥行(mm)600均等耐荷重(kg)20(天板)種別1200×600×850 補助天板付きアズワン品番3-6783-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする