曜日別特売
100119 0005 マル撰 筋違 赤 大塚刷毛製造 19998448

100119 0005 マル撰 筋違 赤 大塚刷毛製造 19998448
100119 0005 マル撰 筋違 赤 大塚刷毛製造 19998448

マル撰 筋違 赤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
板幅(mm)15
毛丈(mm)28
サイズ(号)5
玉厚(mm)11
内容量1本注文コード19998448品番100119 0005
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

形状筋違サイズ(号)5毛丈(mm)28毛色玉厚(mm)11型式筋違全長(mm)約161.0質量(g)約12.5種類刷毛材質(毛)花ヤンオ(尾毛)主な用途塗装用板幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする