大塚刷毛製造
特上 筋違 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
板幅(mm)
30
9
15
30
毛丈(mm)
45
24
28
45
サイズ(号)
10
3
5
10
玉厚(mm)
22
8
11
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19998493
品番
100304 0010
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
●腰感があり、耐久性に富む山羊の尾毛を使用。熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズ。
用途
●最高級塗装用刷毛・ペイント刷毛
形状
筋違
質量(g)
約39
種類
刷毛
全高(mm)
約208
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
45
材質(毛)
馬毛(天尾)
主な用途
塗装用
毛色
黒色
玉厚(mm)
22
板幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応