大塚刷毛製造
上塗用 筋違 赤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19998527
品番
100315 0008
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
厳しいプロの要望に応え信頼と支持を集める、刷毛のベストセラー
耐水性に富み、尾毛よりも柔らかい馬のタテガミ”振毛”を原料に作られています。
用途
塗装・ペイント・油性・溶剤・上塗
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
37
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
塗装用
毛色
赤色
玉厚(mm)
16
板幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応