280K300 デシケーター SIMAX 19998537

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

デシケーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1式アズワン品番3-6010-05注文コード19998537品番280K300
参考基準価格(税別)¥72,100販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
材質硼珪酸ガラス規格ISO 13130準拠外径×高さH(Φmm×mm)Φ380×438アズワン品番3-6010-05適合中板直径(mm)Φ285
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする