100329 0010 特製 筋違 赤 大塚刷毛製造 19998588

100329 0010 特製 筋違 赤 大塚刷毛製造 19998588
100329 0010 特製 筋違 赤 大塚刷毛製造 19998588

特製 筋違 赤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
板幅(mm)30
毛丈(mm)45
サイズ(号)10
玉厚(mm)22
内容量1本注文コード19998588品番100329 0010
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

馬毛の中でも柔らかい腰感を持つ部位の原毛を使用しています。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

形状筋違種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)45材質(毛)馬毛(振毛)主な用途塗装用毛色赤色玉厚(mm)22板幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする