100331 0025 特製 筋違 黒 大塚刷毛製造 19998642

特製 筋違 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
板幅(mm)66
毛丈(mm)50
サイズ(号)25
玉厚(mm)23
内容量1本注文コード19998642品番100331 0025
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

伝統の技と情熱の結晶。
熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
馬毛の中でも柔らかい腰感を持つ部位の原毛を使用しています。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

用途最高級塗装用・ペイントに。形状筋違種類刷毛サイズ(号)25毛丈(mm)50材質(毛)馬毛(振毛)主な用途目地用毛色黒色玉厚(mm)23板幅(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする