100816 0030 天狗 建築用 平 白 大塚刷毛製造 19998807

天狗 建築用 平 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード19998807品番100816 0030
参考基準価格(税別)¥6,230販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

馬と山羊の毛を使用した、腰感のある刷毛です。玉厚がより厚く、膜厚が必要な場合に最適です。

形状種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)68材質(毛)馬毛(振毛)主な用途建築用毛色白色玉厚(mm)25板幅(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする