大塚刷毛製造
銀閣 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(号)
25
20
25
板幅(mm)
60
48
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19998992
品番
100861 0025
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、●塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。●腰が強く、返しがきく、最高級品。
用途
合成樹脂塗料用に。
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
43
材質(毛)
山羊毛/馬毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
玉厚(mm)
20
板幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応