大塚刷毛製造
白鶴 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(号)
25
10
15
20
25
板幅(mm)
60
28
37
48
60
毛丈(mm)
45
40
41
44
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999148
品番
100875 0025
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
溶剤型塗料に幅広く対応しており、作業性に優れ、上塗り用として最適です。
用途
溶剤系の合成樹脂塗料用
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
45
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
玉厚(mm)
17
板幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応