曜日別特売
100878 0003 特別誂 筋違 白 大塚刷毛製造 19999193

特別誂 筋違 白

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ(号)3
板幅(mm)9
毛丈(mm)24
内容量1本注文コード19999193品番100878 0003
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。●山羊の尾毛を使用した合成樹脂塗料用。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

用途合成樹脂塗料用に。形状筋違種類刷毛サイズ(号)3毛丈(mm)24材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色白色玉厚(mm)8板幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする