100884 0015 日光 建築用 筋違 黒 大塚刷毛製造 19999288

100884 0015 日光 建築用 筋違 黒 大塚刷毛製造 19999288
100884 0015 日光 建築用 筋違 黒 大塚刷毛製造 19999288

日光 建築用 筋違 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)15
板幅(mm)37
毛丈(mm)43
内容量1本注文コード19999288品番100884 0015
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

腰が強く耐久性に優れます。

用途合成樹脂塗料用形状筋違種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)43材質(毛)馬毛(振毛)主な用途建築用毛色黒色玉厚(mm)20板幅(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする