大塚刷毛製造
白熊 厚口改良型 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(号)
20
10
15
20
25
30
板幅(mm)
48
28
40
48
60
70
毛丈(mm)
46
40
43
46
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999394
品番
100892 0020
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。
厚口タイプのラック・ニス用。
用途
合成樹脂塗料用
形状
筋違
型式
筋違
全長(mm)
約197.0
質量(g)
約55.0
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
46
材質(毛)
馬毛(振毛)
毛色
白
玉厚(mm)
21
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応