曜日別特売
101510 0010 別誂 厚口 筋違 白 大塚刷毛製造 19999683

101510 0010 別誂 厚口 筋違 白 大塚刷毛製造 19999683
101510 0010 別誂 厚口 筋違 白 大塚刷毛製造 19999683

別誂 厚口 筋違 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)10
板幅(mm)30
毛丈(mm)42
内容量1本注文コード19999683品番101510 0010
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、適度な腰と塗料含みという特長を維持しながらやや単価を控えめにしたラック・ニス刷毛です。

用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用形状筋違種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)42材質(毛)山羊毛(白細)主な用途合成樹脂用毛色白色玉厚(mm)17.5板幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする