大塚刷毛製造
別誂 厚口 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(号)
20
10
15
20
25
30
板幅(mm)
55
30
37
55
68
82
毛丈(mm)
46
42
46
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999708
品番
101510 0020
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、適度な腰と塗料含みという特長を維持しながらやや単価を控えめにしたラック・ニス刷毛です。
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
46
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
玉厚(mm)
19
板幅(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応