C1005 マスフローコントローラー アズワン 19999718

C1005 マスフローコントローラー アズワン 19999718
C1005 マスフローコントローラー アズワン 19999718

マスフローコントローラー

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個ガスの種類Arアズワン品番3-5064-03仕様●外部リークレート:1×10-7Pa・m3/sec(He)以下注文コード19999718品番C1005
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥113,300
販売価格(税別)
103,000

熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。

ガスの種類Arアズワン品番3-5064-03フルスケール流量10SCCM仕様●外部リークレート:1×10-7Pa・m3/sec(He)以下材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム寸法(mm)127×25.5×100バルブ形式N/Oノーマルオープン電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA再現性±0.2%FS再現性(%)±0.2FS耐圧(MPa)1(G)接続1/4in.SWL相当通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)サイズ(mm)127×25.5×100入出力アナログ信号(0~5VDC)流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)使用圧力範囲(kPa)50~300応答性6sec流量制御範囲5~100%FS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする