マスフローコントローラー

マスフローコントローラー - アズワンマスフローコントローラー - アズワンマスフローコントローラー - アズワン

熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。

材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム寸法(mm)127×25.5×100バルブ形式N/Oノーマルオープン電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA再現性±0.2%FS耐圧(MPa)1(G)接続1/4in.SWL相当通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)入出力アナログ信号(0~5VDC)流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)使用圧力範囲(kPa)50~300応答性6sec流量制御範囲5~100%FS内容量1個
全46種類を絞り込む
ガスの種類
アズワン品番
フルスケール流量
46種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ガスの種類
アズワン品番
フルスケール流量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19999693C1005-Air3-5064-0110SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
33日以内出荷
返品不可
19999709C1005-N23-5064-0210SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999718C1005-Ar3-5064-0310SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999727C1005-He3-5064-0410SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999736C1005-H23-5064-0510SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999779C1005-Air3-5065-0120SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999788C1005-N23-5065-0220SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999797C1005-Ar3-5065-0320SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999806C1005-He3-5065-0420SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999815C1005-H23-5065-0520SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999824C1005-Air3-5066-0150SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999833C1005-N23-5066-0250SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999849C1005-Ar3-5066-0350SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999858C1005-He3-5066-0450SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999867C1005-H23-5066-0550SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999876C1005-Air3-5067-01100SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999885C1005-N23-5067-02100SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999894C1005-Ar3-5067-03100SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999903C1005-He3-5067-04100SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999919C1005-H23-5067-05100SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999928C1005-Air3-5068-01200SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999937C1005-N23-5068-02200SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999946C1005-Ar3-5068-03200SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999955C1005-He3-5068-04200SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999964C1005-H23-5068-05200SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999973C1005-Air3-5069-01500SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
33日以内出荷
返品不可
19999989C1005-N23-5069-02500SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
19999998C1005-Ar3-5069-03500SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
20000007C1005-He3-5069-04500SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
20000016C1005-H23-5069-05500SCCM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
20000025C1005-Air3-5070-011SLM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
20000034C1005-N23-5070-021SLM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
33日以内出荷
返品不可
20000043C1005-Ar3-5070-031SLM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
20000059C1005-He3-5070-041SLM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
20000068C1005-H23-5070-051SLM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
20000077C1005-Air3-5071-012SLM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
20000086C1005-N23-5071-022SLM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
20000095C1005-Ar3-5071-032SLM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
20000104C1005-He3-5071-042SLM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
20000113C1005-H23-5071-052SLM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
20000129C1005-Air3-5072-015SLM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
33日以内出荷
返品不可
20000147C1005-Ar3-5072-035SLM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
20000156C1005-He3-5072-045SLM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
20000165C1005-H23-5072-055SLM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
73372638C1005【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)Air3-5071-012SLM
104,000103,000
90,980
アウトレット
100,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
20000138C1005-N23-5072-025SLM
104,000103,000
103,000
113,300(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする