大塚刷毛製造
銀星ニス 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
板幅(mm)
60
38
48
60
サイズ(号)
25
15
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999778
品番
101703 0025
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、蓄積された伝統の技術を活かし製作された、薄口タイプの中長毛刷毛です。
用途
合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
形状
筋違
型式
筋違
全長(mm)
約178.0
質量(g)
約35.0
種類
刷毛
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
35
材質(毛)
山羊毛(白細)
毛色
白
玉厚(mm)
14
板幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応