101708 0035 十両 ニス 筋違 白 大塚刷毛製造 19999832

101708 0035 十両 ニス 筋違 白 大塚刷毛製造 19999832
101708 0035 十両 ニス 筋違 白 大塚刷毛製造 19999832

十両 ニス 筋違 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
板幅(mm)80
サイズ(号)35
内容量1本注文コード19999832品番101708 0035
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
形状筋違型式筋違全長(mm)約168.0質量(g)約43.0種類刷毛サイズ(号)35毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛(白細)主な用途ニス用毛色玉厚(mm)15板幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする