大塚刷毛製造
No.100 ニス 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刷毛幅(mm)
15
15
30
40
50
60
70
85
100
120
毛丈(mm)
25
25
31
34
玉厚(mm)
11
11
13
15
16
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999902
品番
101728 0015
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
●毛先が細く、しなやかな、ラック・ニス用に適した薄口タイプの刷毛。
用途
●合成樹脂塗料用。
形状
筋違
サイズ
15
質量(g)
約10
種類
刷毛
全高(mm)
約168
毛丈(mm)
25
材質(毛)
山羊毛
主な用途
ニス用
毛色
白色
玉厚(mm)
11
刷毛幅(mm)
15
板幅(mm)
15