曜日別特売
101728 0120 No.100 ニス 筋違 白 大塚刷毛製造 19999988

101728 0120 No.100 ニス 筋違 白 大塚刷毛製造 19999988
101728 0120 No.100 ニス 筋違 白 大塚刷毛製造 19999988

No.100 ニス 筋違 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刷毛幅(mm)120
毛丈(mm)34
玉厚(mm)16
内容量1本注文コード19999988品番101728 0120
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

●毛先が細く、しなやかな、ラック・ニス用に適した薄口タイプの刷毛。

用途●合成樹脂塗料用。形状筋違サイズ120質量(g)約68種類刷毛全高(mm)約169毛丈(mm)34材質(毛)山羊毛主な用途ニス用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする