大塚刷毛製造
新 かもめ 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刷毛幅(mm)
60
30
40
50
60
70
毛丈(mm)
38
33
35
38
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20000295
品番
101784 0060
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ラック・ニス用に適した薄口タイプ
柔らかいコシ感を持つため、低粘度の溶剤クリア塗布に適する。
用途
合成樹脂塗料用
形状
筋違
種類
刷毛
毛丈(mm)
38
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
玉厚(mm)
13
刷毛幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応