101784 0070 新 かもめ 筋違 白 大塚刷毛製造 20000304

新 かもめ 筋違 白

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
刷毛幅(mm)70
毛丈(mm)38
内容量1本注文コード20000304品番101784 0070
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ラック・ニス用に適した薄口タイプ
柔らかいコシ感を持つため、低粘度の溶剤クリア塗布に適する。

用途合成樹脂塗料用形状筋違種類刷毛毛丈(mm)38材質(毛)山羊毛(白細)主な用途合成樹脂用毛色白色玉厚(mm)13刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする