大塚刷毛製造
あけぼの 金具 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
板幅(mm)
28
28
40
48
60
70
サイズ(号)
10
10
15
20
25
30
毛丈(mm)
43
43
48
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20000758
品番
102712 0010
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
トジ型タイプを更に、金具で止め強化したタイプです。
高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。
形状
筋違
型式
筋違
全長(mm)
約194.0
質量(g)
約38.5
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
43
材質(毛)
化繊(PBT)
毛色
白
玉厚(mm)
23
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応