102724 0005 塗来 建築用 筋違 黒 大塚刷毛製造 20000898

塗来 建築用 筋違 黒

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード20000898品番102724 0005
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288

ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 ●しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

用途
水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。
形状筋違種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)28材質(毛)PBT主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)9板幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする