大塚刷毛製造
新 鉄骨一番 筋 白毛
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
サイズ(号)
20
15
20
25
刷毛幅(mm)
50
40
50
60
毛丈(mm)
55
50
55
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20001293
品番
103102 0020
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
しっかりした、腰で、粘度の高いサビ止め塗料まで対応。塗料含み、作業性良好。含み・作業性に優れる鉄骨用一液鉄骨塗料に相性抜群。
毛丈(mm)
55
玉厚(mm)
26
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
20
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
鉄骨用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応