103201 0010 白馬 筋違 胡麻 大塚刷毛製造 20001668

103201 0010 白馬 筋違 胡麻 大塚刷毛製造 20001668
103201 0010 白馬 筋違 胡麻 大塚刷毛製造 20001668

白馬 筋違 胡麻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)10
板幅(mm)30
毛丈(mm)45
内容量1本注文コード20001668品番103201 0010
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

含みが良く、鉄骨・橋梁塗装等に適する。

用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。形状筋違種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)45材質(毛)馬毛(振毛)主な用途鉄骨用/橋梁用毛色胡麻色玉厚(mm)22板幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする