大塚刷毛製造
白馬 筋違 胡麻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(号)
25
10
15
20
25
30
板幅(mm)
60
30
40
50
60
70
毛丈(mm)
52
45
52
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20001695
品番
103201 0025
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
含みが良く、鉄骨・橋梁塗装等に適する。
用途
鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
52
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
鉄骨用/橋梁用
毛色
胡麻色
玉厚(mm)
24
板幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応