103508 0008 日光 ダメ込 筋違 黒 大塚刷毛製造 20001808

103508 0008 日光 ダメ込 筋違 黒 大塚刷毛製造 20001808
103508 0008 日光 ダメ込 筋違 黒 大塚刷毛製造 20001808

日光 ダメ込 筋違 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)8
板幅(mm)22
内容量1本注文コード20001808品番103508 0008
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

塗料の汎用性に富み、回り縁・細物に良い。狭い所も自由自在。
毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。

用途ダメ込み用形状筋違型式筋違全長(mm)約175.0質量(g)約14.5種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)28材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用毛色玉厚(mm)10板幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする