大塚刷毛製造
ゆうづる 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刷毛幅(mm)
15
15
24
毛丈(mm)
25
25
27
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20002282
品番
104032 0015
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
●毛のまとまりが良く、毛が広がりにくく、腰が強い、丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●滑らかでムラのない塗り味が長持ち。●隅切りタイプの中でもボリュームがあり、作業性に優れる。
用途
●隅切り用。
形状
筋違
サイズ
15
質量(g)
約12
種類
刷毛
全高(mm)
約172
毛丈(mm)
25
材質(毛)
山羊毛
毛色
白色
玉厚(mm)
12
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応