大塚刷毛製造
目地刷毛 厚口 平 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
サイズ(号)
10
8
10
12
15
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20002352
品番
104502 0010
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な厚口タイプの刷毛です。
幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しています。
用途
目地・サッシュ用
形状
平
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
32
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
7.5
金具幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応