104502 0012 目地刷毛 厚口 平 白 大塚刷毛製造 20002368

104502 0012 目地刷毛 厚口 平 白 大塚刷毛製造 20002368
104502 0012 目地刷毛 厚口 平 白 大塚刷毛製造 20002368

目地刷毛 厚口 平 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)12
内容量1本注文コード20002368品番104502 0012
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な厚口タイプの刷毛です。
幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しています。

用途目地・サッシュ用形状種類刷毛サイズ(号)12毛丈(mm)32材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)7.5金具幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする