曜日別特売
104510 0005 目地刷毛『一番』 平 白 大塚刷毛製造 20002456

104510 0005 目地刷毛『一番』 平 白 大塚刷毛製造 20002456
104510 0005 目地刷毛『一番』 平 白 大塚刷毛製造 20002456

目地刷毛『一番』 平 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)5
毛丈(mm)31
内容量1本注文コード20002456品番104510 0005
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

狭い箇所や細かいところもキレイに塗れる、小回りの利く便利な目地刷毛です。

用途目地・サッシュ用形状型式全長(mm)約260.0質量(g)約9.5種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)31材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色玉厚(mm)5金具幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする