大塚刷毛製造
リブ目地 筋白
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(号)
36
10
8
12
24
30
36
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20002544
品番
104522 0036
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利なリブ入目地筋違刷毛です。
用途
目地・サッシュ用
型式
筋違
全長(mm)
約235.0
質量(g)
約18.5
種類
刷毛
サイズ(号)
36
毛丈(mm)
35
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用
毛色
白
玉厚(mm)
6
サイズ(mm)
36
金具幅(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応