大塚刷毛製造
のぞみ目地 平 赤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(号)
12
12
15
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20002955
品番
105001 0012
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
形状
平
種類
刷毛
サイズ(号)
12
毛丈(mm)
32
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
毛色
赤色
玉厚(mm)
5
金具幅(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応