大塚刷毛製造
化繊リブ目地 平白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(号)
12
10
12
15
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20003104
品番
105022 0012
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
●しなやかな腰でスムーズな塗装感が得られる化繊 目地 平 刷毛。●銅巻部にリブが入っているので、角度を変える事が可能。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に最適。
用途
●目地・サッシュ用
形状
平
全長(mm)
約269
質量(g)
約21
種類
刷毛
サイズ(号)
12
毛丈(mm)
36
材質(毛)
化繊
主な用途
目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
6
金具幅(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応