105022 0015 化繊リブ目地 平白 大塚刷毛製造 20003113

 

105022 0015 化繊リブ目地 平白 大塚刷毛製造 20003113
105022 0015 化繊リブ目地 平白 大塚刷毛製造 20003113

化繊リブ目地 平白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)15
内容量1本注文コード20003113品番105022 0015
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

●しなやかな腰でスムーズな塗装感が得られる化繊 目地 平 刷毛。●銅巻部にリブが入っているので、角度を変える事が可能。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に最適。

用途●目地・サッシュ用形状質量(g)約24種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)36材質(毛)化繊主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)6金具幅(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする