曜日別特売
105202 0015 シマ毛金巻 特製 平 茶 大塚刷毛製造 20003226

シマ毛金巻 特製 平 茶

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
毛丈(mm)19
サイズ(号)15
内容量1本注文コード20003226品番105202 0015
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

補修や部分塗装から小物や工作用まで、キメ細やかな仕上げに役立ちます。

用途油性塗料・ニス用など形状種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)19材質(毛)馬毛(胴毛)主な用途塗装用毛色茶色玉厚(mm)4金具幅(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする